曜日別特売

すきま収納 ロングラック 7段 キャスター付

すきま収納 ロングラック 7段 キャスター付 - 和泉化成
(8件のレビュー)

キッチンストッカー!狭いスペースにすっきり収納すき間ストッカー5段。狭いスペースにすっきり収納!
インテリア感覚のスリムなラック。ラック幅20cmで、冷蔵庫とシンクの隙間など、キッチンのわずかなスペースに!
移動に便利なキャスター付き。

幅(mm)200奥行(mm)390高さ(mm)1300段数7キャスターあり材質ポリプロピレン寸法(mm)200×390×高1300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29195356-アースベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29195365-アースグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29195365-29195356-- すきま収納 ロングラック 7段 キャスター付 和泉化成 29195356すきま収納 ロングラック 7段 キャスター付和泉化成1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29195356
2023-06-30
用途: トイレの小物収納に
製造業

金属だと錆びてしまうしステンレスだと高いので、オールプラスチック製の物を探していました。あまり重いものは入れられませんが、今までは別の場所に置いていた消臭剤や除菌シートなどを置いておけるので便利になりました。

1が参考にしています
2023-09-03
用途: 玄関の靴の整理
その他業種

早く届いたし、軽くて組み立てやすくて、購入して良かったです。

2022-12-24
用途: カップラーメン入れ
その他業種

安くていい!
コロコロがスムーズじゃない所だけ難点!

対象商品 : 29195356
2022-07-04
用途: 狭い通路での小物収納にピッタリです。
荒山園芸 荒山道広農・林・水産業

狭い通路に道具類が氾濫していたのがスッキリ収納出来ました。

対象商品 : 29195356
2021-04-27
用途: パソコン関係など電材小物(ケーブル・HDD)の保管用に使用しています
農・林・水産業

1ケースの幅も丁度良く、7段も有効に仕分けでき大変便利です。
コストパフォーマンスが最高です。

対象商品 : 29195356
2020-03-12
用途: 消耗品を機器の隙間に置くとき
医療・福祉・介護関連業

組み立てが簡単、軽量で楽でした。
欲を言えば籠と籠の高さがもっとあれば、より背の高い
物品を収納できると思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 29195356
2020-02-14
用途: 賃貸が手狭なので
建設業・工事業

7段ラックで、これはコスパ良いです!2セット買いました。あまり重いものをのせるわけではないので、段数かえて3箇所のすき間収納等に使ってます。

対象商品 : 29195356
2019-12-26
用途: 小物整理に大変重宝しております。
その他業種

積み立てが簡単で、お部屋おにも邪魔にならず、価格もお安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする