同じ消費電力で2倍以上の暖かさを体感できる人感センサー付リフレクトヒーター「コアビーム」。
熱を効率よく反射させる蜂の巣状になっている独自構造のハニカムパネルは、光と熱の拡散を防ぎ、照射範囲を中央に集中して直線的に放熱することで、400W使用時でも1000Wの暖かさを体感することができます。
便利でかしこい人感センサーが人の動きを感知して自動でオン/オフ。首振り機能を使うことによって、まんべんなく広範囲に暖めてくれます。
オフタイマー機能も搭載しており、1・2・4時間の設定ができます。万が一の不注意で倒れても、自動的に通電がオフになる安全設計。



見た目キューブなふつーのヒーターです。コアビームという効果は他の同様の製品もリフレクト構造にはなっているのでそこまで変わりません。直進性があるのかもしれませんが他の同W出力製品に比べてもあまり実感できません。
そしてなによりボタンが押し辛い。この製品は使い手のことはあまり考えられていない。オンオフ、強弱、首振り、毎回ボタン押すのが腰にくる。ボタン式だから手元スイッチ的なコンセントも使えない。足の指先でオンオフしますがたまに足がつりますが、耐えると足指が器用になって色々と活躍しそうです。
貴重なご意見誠にありがとうござます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。
ほんのりと暖かい感じで、他の電気ストーブみたいに局部的に熱くなり難いです。W数も小さいので部屋全体を暖めるとかの用途には向いていません。スイッチ類の上に大きな本体があるので、上から見るとスイッチが隠れてしまい、覗き込むような体勢になるし、操作しづらいのが欠点。