人感センサー付 壁掛け式脱衣所ヒーター「ポカポカ暖ヒート」

人感センサー付 壁掛け式脱衣所ヒーター「ポカポカ暖ヒート」 - スリーアップ
(1件のレビュー)

脱衣所やトイレなどの小部屋をすばやく暖め、ヒートショックの予防に役立つ壁掛け式の脱衣所専用ヒーター「ポカポカ暖ヒート」。
ドライバー1本で簡単に取り付けでき、壁掛け式なので置き場所にも困らず、狭いスペースにも設置が可能です。

消費電力(W)強/1200、弱/800ホワイト付属品リモコン、タオルハンガー、取付パーツ一式材質ポリプロピレン質量(kg)2電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能人感センサー(自動運転)、オフタイマー(1h・2h・4h・8h)、送風モード保証期間1年間電気代の目安1時間あたり:約32.4円(強/1200W連続運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×38.8センサー感知範囲60°、左右90°(約1.8m)内容量1個
注意
※本商品は浴室内ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29208236CH-T1839WH
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29208236
2022-11-07
用途: 工場トイレ

リモコンで電源ONが欲しい。朝一で温めておこうと思うとトイレの入り口で操作したい。
理由は車椅子だから。安全優先の設計だと思うが優しさがない。例えば長押しで操作するとか簡単に出来ると思いますがどうでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする