アロマディフューザー「ドロップ」

アロマディフューザー「ドロップ」 - スリーアップ

オブジェのような洗練されたしずく型のフォルムが印象的なアロマディフューザー「ドロップ」がデザインをリニューアルして新登場。
シンプルなデザインなのでお部屋の雰囲気にも調和し、リビングやベッドサイドなどでアロマの香りを楽しめます。
使わないときもインテリアのアクセントとしてお部屋のイメージをセンスアップ。
超音波式なのでミストが熱くならずお子様がいるご家庭でもやけどの心配がなく安心です。お気に入りのアロマで癒しのリラックス空間を演出します。

適合床面積6畳(目安)付属品アロマパッド×3、ACアダプター材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)270連続運転時間(h)4タンク容量(mL)180保証期間1年間直径×高さ(cm)13×18内容量1個
注意
※本商品にアロマオイルは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29208525HFT-1626WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
29208534HFT-1626NWナチュラルウッド(木目調)
オープン
取扱い終了
返品不可
29208543HFT-1626DWダークウッド(木目調)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする