指先強化すべり止め付

指先強化すべり止め付 - 鈴木産業指先強化すべり止め付 - 鈴木産業指先強化すべり止め付 - 鈴木産業指先強化すべり止め付 - 鈴木産業
(1件のレビュー)

指先強化滑り止め付きフィット手袋

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29196546300-1PS約2078ナイロン・PVC131
オープン
349
384(税込)
当日出荷
29196555300-1PM約217.58ナイロン・PVC131
オープン
349
384(税込)
当日出荷
29196564300-1PL約2288ナイロン・PVC131
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29196564
2021-02-22
用途: アスベスト養生作業
太田工業建設業・工事業

アスベスト養生作業での使用です。ガムテープ、両面テープを使うので、右手親指、人差し指が強い手袋を探してた所、頑丈に作られてます。定期的に購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする