スチールボード グリーン 14×17cm

スチールボード グリーン 14×17cm - シンワ測定スチールボード グリーン 14×17cm - シンワ測定スチールボード グリーン 14×17cm - シンワ測定スチールボード グリーン 14×17cm - シンワ測定
(2件のレビュー)

日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。
さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。

用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。寸法(mm)140×170×0.15材質スチール質量(g)26内容量1個
注意
用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2920757979082無地
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2920758879084工事名・工種(横)
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2920759779086工事名・工種・測点(横)
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2920760679088工事件名・工事場所・施工者(横)
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】スチールボード グリーン 交換方法 プロモーション用動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29207606
2023-01-19
用途: 工事の表記として
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

工事に必要で購入。何度も利用していますが、いつも安くて対応が早くて助かりました。

対象商品 : 29207606
2020-02-21
用途: 機器の交換工事
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社建設業・工事業

ボードが反射しにくいため写真の写りが良い。シンワ測定のマーカーは、インクがボードに乗らず色が薄いため、何度もなぞって書く必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする