曜日別特売

キュリオム 防水 ワイヤレス手元スピーカー(AC電源/乾電池対応)

キュリオム 防水 ワイヤレス手元スピーカー(AC電源/乾電池対応) - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

テレビに繋げてすぐに使える。ワイヤレス送信機付きだからテレビから離れていてもどこでも気軽に楽しめる。耳が遠くなってきたように感じる方、家族に迷惑を掛けずにテレビを楽しみたい方におすすめ。大好きなテレビ番組も近くでくっきり聞き取れて快適に楽しめる。スピーカーの音量が自由に調整できるからテレビの音量をあげる必要なし。コンパクトで軽量だから持ち運びもラクラク。お部屋においても邪魔にならないサイズ。キッチンで炊事をしていてテレビが聞こえないときにも大活躍。家族が寝ていても気にせず深夜番組を楽しめる。

用途ワイヤレス集音器、テレビ用手元スピーカー、ワイヤレススピーカーとして。ホワイト質量(kg)0.3電源スピーカー:単3乾電池×3本(別売)、ACアダプター、ワイヤレス送信機:ACアダプター(DC5V/0.55A)最大出力(W)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×67×119保証期間お買い上げ日より1年出力端子3.5mmステレオミニジャック内容量1台
注意
※単3乾電池×3本(別売)
※ACアダプター(6V0.5A、別売:型番AC-YTS500)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29208857YWTS-800(W)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キュリオム 防水 ワイヤレス手元スピーカー(AC電源/乾電池対応)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29208857YWTS-800(W)28608644YTR-D500(OW)YWTS-800(W) ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー YAMAZEN(山善) 28608644ワイヤレス テレビ用お手元スピーカーYAMAZEN(山善)1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29208857
2023-01-29
用途: 自宅での使用

使用後、一週間でスピーカーからノイズが発生して止まりません。
特に変った使い方もしていませんし、キッチンや風呂といった水回りでの使用もしていません。落下等の衝撃も与えていません。居間のテーブルに置いているだけです。
初期不良だと思いますが、あきれてしまいます。ボリュームで切にする時ポツッと音がしてへんです。恐らく電子回路の設計が、三流でわないかと? デザインもださくて、年より臭いですね、値段が安かったので購入したのですが、失敗しました。今は、他のメーカーの物を購入して使っています。

2022-09-06
用途: 炊事
飲食業

妻が炊事をしている時にテレビからの音声を聞きたいと言い購入しました。接続は簡単ですが、2種類の方法があり自分にあったやり方で問題なく使用できました。(取扱説明書にわかりやすく記載されています)
乾電池とACアダプター(別売)対応ですが、使用場所にコンセントがあり乾電池購入のコスパ、入れ替えの手間を考えたらACアダプター(AC-YTS500)を同時購入。大変満足しています。
ただBlu-ray、DVD時の音が拾えないので色々と試したいと思っています。

対象商品 : 29208857
2021-08-12
用途: TVから離れてみる時
その他業種

受け取り取り付けてスピカーの音量を最大に上げてもスピーカーに耳を近づけないと聞き取れません取説には2Wと有るので離れていても聞き取れるとの思いで購入しましたが期待外れでしたほぼ使い物にはなりません。
もっと良い製品を取り扱って下さい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする