曜日別特売

64 ビットドライバーキット

64 ビットドライバーキット - iFixit(アイフィックスイット)64 ビットドライバーキット - iFixit(アイフィックスイット)64 ビットドライバーキット - iFixit(アイフィックスイット)64 ビットドライバーキット - iFixit(アイフィックスイット)
(4件のレビュー)

iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。
このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。
プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。
ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。

用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。両頭機能片頭セット内容磁化ケース(ケースのフタはソートトレイ付)、150mmフレキシブルエクステンション、4mmアルミビットドライバ、4mmスクリュードライバビット、フィリップス(プラス):#000/#00/#0/#1/#2、フラットヘッド(マイナス):1/1.5/2/2.5/3/4mm、トルクス:T2/T3/T4/T5、トルクスセキュリティ:TR6/TR7/TR8/TR9/TR10/TR15/TR20/TR25、ペンタローブ(星型):P2/P5/P6、JIS(プラス):J000/J00/J0/J1、六角:0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5mm、トライポイント(Y字型):Y000/Y00/Y0/Y1、ナットドライバ:2.5/3/5.5/4/5/5.5mm、スクウェアドライバ:1/2、ゲーム機用ビット:3.8/4.5mm、スパナ:6/8、三角形:2/3mm、iPhoneスタンドオフビット、オーバルドライブ、SIM取り出しビット、磁気ピックアップビット、1/4インチ~4mmのドライバアダプタ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29209076IF145-299-4片頭磁化ケース(ケースのフタはソートトレイ付)、150mmフレキシブルエクステンション、4mmアルミビットドライバ、4mmスクリュードライバビット、フィリップス(プラス):#000/#00/#0/#1/#2、フラットヘッド(マイナス):1/1.5/2/2.5/3/4mm、トルクス:T2/T3/T4/T5、トルクスセキュリティ:TR6/TR7/TR8/TR9/TR10/TR15/TR20/TR25、ペンタローブ(星型):P2/P5/P6、JIS(プラス):J000/J00/J0/J1、六角:0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5mm、トライポイント(Y字型):Y000/Y00/Y0/Y1、ナットドライバ:2.5/3/5.5/4/5/5.5mm、スクウェアドライバ:1/2、ゲーム機用ビット:3.8/4.5mm、スパナ:6/8、三角形:2/3mm、iPhoneスタンドオフビット、オーバルドライブ、SIM取り出しビット、磁気ピックアップビット、1/4インチ~4mmのドライバアダプタ
6,587
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29209076
2022-03-13
用途: ドライバーやビットの品質に問題なし、ケースの視認性に難あり

ビットやドライバーの品質には問題なく、ビットの種類も一通りそろっています。
トルクスビットもいじり止めに対応したものとなっており汎用性が高いです。
ただ、ケースのドライバービットの種類表示の印字が
スポンジのエンボスの形で記載されており、非常に見づらいです。

対象商品 : 29209076
2021-07-11
用途: 電子工作や自宅メンテナンス

一見、アメリカの会社の割には繊細な感じのするデザインだなと思ったのですが、実際使うとフレキシブルエクステンションのビット抜き差しにそれなりに力がいるなど、やはりしっかりした製品でした。
あと安物はすぐビットがダメになって失敗したことがありますが、これはそれなりに持ちそうな頑丈さは使っていて感じました(まあ小さいものなので、あまり力をかけるのはまずいですが)。
ケースも格好いいし、このメーカーで揃えるのもいいかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 29209076
2019-06-27
用途: PC組み立て他

有名メーカーの良い製品です。
全商品10%引きの時の時購入すると
お得です。

3が参考にしています
対象商品 : 29209076
2019-06-21
用途: パソコンのメンテナンスに使用しています。
株式会社 双田洋品店

ビットのホルダーが確りしているので、とても使いやいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする