グリーンライフ
炭たしカンタンステンレスコンロ鉄板無し
折りたたみ脚ですぐ使える!炭のたし増しが簡単にできる!
組立&片づけカンタン!2段高さ調節可能!1台2役。
材質
本体・脚:ステンレス
質量(kg)
約3.8
上部寸法(mm)
約W60×D29.5×H13.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約69×39×35.5/71.5(脚含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29209119
GSB-600STTN
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください