曜日別特売

少煙コンロ鉄板付き

少煙コンロ鉄板付き - グリーンライフ少煙コンロ鉄板付き - グリーンライフ少煙コンロ鉄板付き - グリーンライフ少煙コンロ鉄板付き - グリーンライフ

煙の発生を約90%カット!輻射効果&遠赤効果でおいしい
まわりを気にせずバーベキュー!煙が少ないので服に臭いがつきにくい!
2段高さ調節可能!1台2役。

材質本体:スチール(焼付塗装仕上)、脚:スチールパイプ質量(kg)約6.3タイプ5~7人用上部寸法(mm)約W65×D33×13.5cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約83.5×47×34/69.5(脚含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29209128CB-650S
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする