グリーンライフ
蓋付き折りたたみBBQコンロ
コンパクトに収納できる多機能コンロ
折りたたんで持ち運びラクラク!専用袋付き!
用途
バーベキュー、オーブン料理、ピザ釜、たき火
材質
本体・脚:ステンレス
質量(kg)
約4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約48×33×41.5(取っ手含む)
アズワン品番
64-4189-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29209155
OCB-32
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください