銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX - ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX - ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX - ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX - ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX - ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX - ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX - ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX - ニチフ
(2件のレビュー)

RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
全長(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29209697TMEX BT-1.25-9-1-RED1箱(100個)0.3~1.6522-182.2194.1
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29209715TMEX BT-1.25-9-RED1箱(100個)0.3~1.6522-182.819.14.1
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29209733TMEX BT-1.25-10-1-RED1箱(100個)0.3~1.6522-182220.54.1
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29209724TMEX BT-1.25-10-1-CLR1箱(100個)0.3~1.6522-18透明2.220.54.1
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57556215TMEX BT-1.25-10-1BLU1箱(100個)0.3~1.6522~163.420.54.1
2,740
2,698
2,968(税込)
71日以内出荷
返品不可
29209758TMEX BT-1.25-10-RED1箱(100個)0.3~1.6522-183.420.34.1
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29209749TMEX BT-1.25-10-CLR1箱(100個)0.3~1.6522-18透明3.420.34.1
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
29209776TMEX BT-1.25-11-RED1箱(100個)0.3~1.6522-183.021.24.1
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29209794TMEX BT-1.25-14-RED1箱(100個)0.3~1.6522-183.024.64.1
2,140
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29209785TMEX BT-1.25-14-CLR1箱(100個)0.3~1.6522-18透明3.024.64.1
2,140
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
29209819TMEX BT-1.25-18-RED1箱(100個)0.3~1.6522-182.228.54.1
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29209803TMEX BT-1.25-18-CLR1箱(100個)0.3~1.6522-18透明2.228.54.1
2,080
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
29209837TMEX BT-2-9-1-BLU1箱(100個)1.04~2.6316-142.2194.6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29209828TMEX BT-2-9-1-CLR1箱(100個)1.04~2.6316-14透明2.2194.6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57555156TMEX BT-2-9-BLU1箱(100個)1.04~2.6316~142.819.14.6
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29209873TMEX BT-2-13-BLU1箱(100個)1.04~2.6316-144.6234.6
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29209864TMEX BT-2-13-CLR1箱(100個)1.04~2.6316-14透明4.6234.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57555147TMEX BT-2-18-BLU1箱(100個)1.04~2.6316~142.228.54.6
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
29209889TMEX BT-2-18-CLR1箱(100個)1.04~2.6316-14透明2.228.54.6
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
57555165TMEX BT-5.5-10-YEL1箱(50個)2.63~6.6412~102.8246.8
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
29209934TMEX BT-5.5-13-YEL1箱(50個)2.63~6.6416-144.5276.8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29209925TMEX BT-5.5-13-CLR1箱(50個)2.63~6.6416-14透明4.5276.8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29209959TMEX BT-5.5-18-YEL1箱(50個)2.63~6.6416-144.5326.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29209706TMEX BT-1.25-9-CLR1箱(100個)0.3~1.6522-18透明2.819.14.1
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
29209767TMEX BT-1.25-11-CLR1箱(100個)0.3~1.6522-18透明3.021.24.1
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
29209846TMEX BT-2-9-CLR1箱(100個)1.04~2.6316-14透明2.819.14.6
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
29209943TMEX BT-5.5-18-CLR1箱(50個)2.63~6.6416-14透明4.5326.8
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
29209855TMEX BT-2-9-BLU1箱(100個)1.04~2.6316-142.8--
1,065
取扱い終了
返品不可
代替品有
29209898TMEX BT-2-18-BLU1箱(100個)1.04~2.6316-142.2--
1,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
29209916TMEX BT-5.5-10-YEL1箱(50個)2.63~6.6416-142.8--
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
29209907TMEX BT-5.5-10-CLR1箱(50個)2.63~6.6416-14透明2.8246.8
オープン
取扱い終了
返品不可
29209688TMEX BT-1.25-9-1-CLR1箱(100個)0.3~1.6522-18透明2.2--
930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29209855TMEX BT-2-9-BLU57555156TMEX BT-2-9-BLUTMEX BT-2-9-BLU 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 57555156銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ1箱(100個)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
29209898TMEX BT-2-18-BLU57555147TMEX BT-2-18-BLUTMEX BT-2-18-BLU 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 57555147銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ1箱(100個)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
29209916TMEX BT-5.5-10-YEL57555165TMEX BT-5.5-10-YELTMEX BT-5.5-10-YEL 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 57555165銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ1箱(50個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29209873
2024-02-26
用途: ブレーカー端子に使用

ブレーカー端子にしっかりささってくれるので、いいです。継続使用します。

対象商品 : 29209776
2022-12-06
用途: VDE規格端子台への配線用

本来は裸単線やフェルールをカシメて使うのだろうが、既成機器にはこれを使用していたので、これに倣うことにした。
VDE聞かう端子台は小型で充電部の露出が少ないことから多用され始めているが、利用できる圧着端子等の更改事例やメーカーの案内にはあまり触れる事が無いので、通常のネジ式端子台に慣れてしまっているので、戸惑うことが多いです。
正しい使用方法などの案内ページまたはサイトへのリンクがあると有難いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする