キッチンワゴン

キッチンワゴン - アイリスオーヤマキッチンワゴン - アイリスオーヤマキッチンワゴン - アイリスオーヤマキッチンワゴン - アイリスオーヤマキッチンワゴン - アイリスオーヤマキッチンワゴン - アイリスオーヤマキッチンワゴン - アイリスオーヤマキッチンワゴン - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

テーブルにもなる省スペースキッチンワゴン。天板はメラミン素材なので、簡単に汚れを拭き取れます。扉付き収納でよく使うマグカップなどのちょっとした食器を収納することができます。移動しやすいキャスター付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×370~642×698(キャスター取付時)材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン質量(kg)約23.6耐荷重(kg)約66(全体)棚板数(枚)可動棚板(大)1/(小)1、固定棚板(大)1/(小)1内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29214755TKW-90オフホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
29214764TKW-90ウォールナット
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
29214773TKW-90ビーチ/ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29214773
2025-07-20
用途: レジスターを置くため

収納も付いてて とても使いやすいですが 高さが後15センチくらい欲しかったです

対象商品 : 29214773
2019-07-05
用途: 組立がややこしいが何とかできた
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

組立の説明書 ビスとか絵で判断するにはちょっと難がある 金具の方向性とかあるならしっかり説明してほしい ある程度組み立ててから金具が逆だったり 似たようなビスの違いが分かりにくい とりあえずできました 品物は結構いい 大切に使います

1が参考にしています
対象商品 : 29214773
2019-07-03
用途: 何とか組み立てをしましたが
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

組み立ての説明書 わかりずらい 特にいろいろあるビス 絵だけではどれがどれなのかわかりずらい 途中まで組み立てをしてやり直しもあった 完成したからいいけど 品物はまあまあだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする