ハッソー
新素材機能性ショーツ+吸水パッド女性用
おしゃれなデザインとフィット感。ふわふわで蒸れにくい、コットンのようにやわらかな肌ざわり。Micro Fin Dry加工。
用途
紙から生まれた新素材機能性ショーツ。
サイズ
M
仕様
ショーツMサイズ…5枚、吸水パッド(300cc)…10枚
材質
(パンツ)ポリオレフィン系不織布、(パッド)ポリオレフィン系不織布、ポリウレタン
吸水量(cc/1回)
300
適合サイズ(cm)
【ショーツ】ウエスト60~90、ヒップ65~100
パッドサイズ(cm)
13×45
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29218465
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください