大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め

大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め - アキレス大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め - アキレス大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め - アキレス大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め - アキレス大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め - アキレス大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め - アキレス大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め - アキレス大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め - アキレス

みんなでごろ寝出来る、大型のウレタンマットレス。横に並べて使用可能。2枚重ねても使用可能。接合部はズレ防止の為にマジックテープを3箇所設置。腰部を固めにしたバランスタイプを採用しており、理想な寝姿勢を実現。体圧分散性のよいプロファイル加工。

用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用として。材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)ポリエステル100%内容量1セット(2枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29220294MK5-FML 200 BKブラック2010×2000×50
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
29220303MK5-FML 200 BRブラウン2010×2000×50
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
29220319MK5-FML 240 BKブラック2010×2400×50
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
29220337MK5-FML 280 BKブラック2010×2800×50
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
29220346MK5-FML 280 BRブラウン2010×2800×50
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
29220328MK5-FML 240 BRブラウン2010×2400×50
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする