曜日別特売

低反発マットレス トッパーデラックス7

低反発マットレス トッパーデラックス7 - テンピュール

既存のマットレスに重ねてお使いいただくタイプのマットレス。素材の異なるカバーを両面に使用し、スタイリッシュで実用的な仕上がり。A面は涼しげで滑らかなダブルジャージー。B面はソフトタッチの柔らかでお温かみのある肌触りのベロア素材を使用。

用途低反発マットレス、ウレタンマットレス、敷布団、敷き布団、寝具として。保証期間お買い上げ日より3年反発度低反発材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)(A面)ポリエステル100%、(B面)綿73%、ポリエステル22%、ポリウレタン5%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29220879M10000-0421.2クイーン1600×1950×70
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
29220845M10000-0112.6シングル970×1950×70
オープン
取扱い終了
29220854M10000-0214.8セミダブル1200×1950×70
オープン
取扱い終了
29220863M10000-0319.1ダブル1400×1950×70
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする