日本アイ・エス・ケイ
大型耐火金庫 キングスーパーダイヤル錠
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。
用途
金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)
93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×528×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×315×490
施錠方法
ダイヤル錠
耐火時間
1時間
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29221125
KMD-6TDG
455×528×677
325×315×490
50
オープン
¥
91,980
¥101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません