エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ 流量調整付
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量を先端ノズルで調整可能です。
用途
工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口
常圧用カプラー
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
192
流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29238354
-
取扱い終了
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください