曜日別特売

Tドット

Tドット - FUKUTOKU(福徳産業)Tドット - FUKUTOKU(福徳産業)Tドット - FUKUTOKU(福徳産業)Tドット - FUKUTOKU(福徳産業)Tドット - FUKUTOKU(福徳産業)Tドット - FUKUTOKU(福徳産業)

特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋に指又強化すべり止め、軽作業、荷物運搬に最適

材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)黄色RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29229796#101双L23810.521ポリエステル・綿・その他7084071
145
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229805#10-5P1組(5双)L23810.521ポリエステル・綿・その他7084075
675
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
29229814#10-10P1組(10双)L23810.521ポリエステル・綿・その他70840710
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする