FUKUTOKU(福徳産業)
Eドット
2本編みの手袋厚手タイプにすべり止め付、エステル糸使用型崩れしにくい強い手袋、軽作業、荷物運搬に最適
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29229893
#21
女性用(M)
21
7
10
20
ポリエステル
白
55
660
7
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください