日本花子

日本花子 - FUKUTOKU(福徳産業)日本花子 - FUKUTOKU(福徳産業)日本花子 - FUKUTOKU(福徳産業)日本花子 - FUKUTOKU(福徳産業)日本花子 - FUKUTOKU(福徳産業)日本花子 - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にすべり止め付、軽作業、荷物運搬に最適、女性向き

材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)黄色性別女性用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29230225#5111双女性用(M)2179.519ポリエステル・綿・その他4250471
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230234#511-5P1組(5双)女性用(M)2179.519ポリエステル・綿・その他4250475
640
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230243#511-10P1組(10双)女性用(M)2179.519ポリエステル・綿・その他42504710
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29230243
2019-03-15
用途: ピッキング
運輸・通信業

いろいろと軍手は使ってきましたが一番私の手に馴染んで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする