直線・曲線・コーナーなどあらゆる場所に使用でき、ハサミでカット可能。



柔軟性があるので設置するのも思い描いた形に仕上げることが出来るので2枚3枚とつなぎ合わせる事でととても使い勝手が良い。
必要な長さに、ハサミで簡単に切断できる。
打ち込む場所を、移植ゴテで溝を掘れば、ゴムハンマーで
力を入れて叩き込む事が出来て、とても作業性が良いです。
適度な硬さでハンマー打ちに耐えた 適当な長さに切って利用すると使いやすいかも
すごく使いやすかったです。
冬の間に除雪作業で踏みつけたりして割れたので、補修にもう一つ購入します。
地面が柔らかいところはハンマーで軽くたたくとサクサク入っていきましたがちょっと固いと横着して叩くと曲がっちゃいんすね。掘って刺せばいいだけの話なんですが。
花壇として島形に楕円形に囲い込み新たに植込み場所を新設して使用しています。イメージ通りに出来満足しています。
庭の改良工事(砂利敷き)で花壇の柵として使用。もう一つの使用方法は、隣の家との境界線に打ち込んで新たな敷砂利が境界線から飛び出さない様に砂利の飛び出しストッパー役として使用しました。どちらもLサイズが丁度良いです。使用する半日前に巻き癖が付いているので、逆巻きに巻き直して巻き癖を直してから使用すると良いです。
3mと長いので使い勝手が良いです。リピートしました。
バラの木の周りに丸く囲ってます。とてもデザインも可愛いのでリピしました。
お値段もお手頃で助かります。