DAIM
マルチウエイト(注水タイプ)
注水式のおもり。持ち運びができ、コンパクトに収納可能。
材質
PVC、AAS、エラストマー、PP
色
グリーン
容量(L)
10
規格
10L
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29237189
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください