曜日別特売

CLETOP-S リールタイプ

CLETOP-S リールタイプ - ALPSystems
(1件のレビュー)

取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。

仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2924009514110601単心コネクタ、多心コネクタ(ピン無し)
12,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
2924008614110501単心コネクタ(Φ2.5mmに最適)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29240086
2022-03-16
用途: 単芯光ファイバーの端面クリーニング
サービス業

メーカーのサイトにある程度の商品説明が有りますので、参考にされるとよいと思います。種類があり単芯は2回で1セットのクリーニングができるタイプです。他のベンダーより安い価格でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コネクタ付光コードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/286/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする