ALPSystems
NEOCLEAN-M ペンタイプ
(1件のレビュー)
芯数
12、24
仕様
【標準清掃回数】600回以上
適合
【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)
タイプ
使い切り
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51
対応コネクタ
MPO、MTP(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29240165
ATC-NE-M1
¥
25,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表