モノタロウ

レジ用サーマルロールペーパー

レジ用サーマルロールペーパー - モノタロウレジ用サーマルロールペーパー - モノタロウレジ用サーマルロールペーパー - モノタロウレジ用サーマルロールペーパー - モノタロウレジ用サーマルロールペーパー - モノタロウレジ用サーマルロールペーパー - モノタロウレジ用サーマルロールペーパー - モノタロウレジ用サーマルロールペーパー - モノタロウ
(138件のレビュー)

レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。

用途レジスター用長さ(m)63種別感熱紙(サーマル紙)芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。
※次の物に接触した場合、記録部が変色する事がありますので注意ください。(テープ、修正液、のり、塩化ビニール、消しゴム、マジック、サインペン、ジアゾ複写機等)
※感熱紙に摩擦熱を与えると発色する事がありますので注意ください。
※濡れた手や汗ばんだ手で触れないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31362793-1パック(5巻)58
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31362809-1巻80
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:138
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31362793
2026-01-22
用途: 店舗で使用
製造業

色々値上がりしている昨今、コスパが良く助かります。
厚みがあるので安っぽくないところも嬉しいです

1が参考にしています
対象商品 : 31362793
2025-12-25
用途: お客様への領収書及び納品書発行に使用します。
三宝商事株式会社サービス業

毎日多くに使用しているので、価格面で助かっています。
それに、用紙も丁度良い厚みで、とても満足しています。

対象商品 : 31362809
2025-12-24
用途: サーマルプリンター用
示野タクシー株式会社運輸・通信業

個包装で、変色しにくく、色々試した中で一番ですが、10個以上とかのまとめ割引が、あればいいな

2025-12-17
用途: 必須アイテム
卸売・小売業

レシートか、領収証は、必ず発行、消費が多いのでお値打ちなモノタロウさんのサーマルロールペーパーは助かります。
印字も綺麗に出るので必須アイテムです。

対象商品 : 31362809
2025-12-15
用途: オーダー印刷
飲食業

初めて購入した時は、のりが剥がれづらくムダになる部分が多かったが、今回はサッとはがれて、急いで交換の時も
非常に助かります。

2025-10-10
用途: 飲食店の会計時
株式会社キノフーズ

安くて高品質で助かります。
これからも購入いたします。

2025-06-26
用途: エアレジ レシート
サービス業

コスパで選んでいます。使用に何の問題もありません。
エアレジのレシートとして使用しています。

1が参考にしています
2025-07-30
用途: レジ
自動車・二輪車・自転車関連業

長期保存をしないなら何の問題もないと思います。
印字の濃さも必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
箱単位で購入したいのですが、何パック注文すれば箱での出荷になりますか。
回答:
注文コード:31362793は、『内容量:1パック(5巻)』単位での販売となり、物流センターでばらしているため、箱入数のご案内は控えさせております。
また、箱入数以上の数量でご注文頂きましても箱単位でのお届けをお約束できかねます。
1が参考にしています
2023-05-25
質問:
今使っている機器との互換性を知りたいので、機器の型番から調べてもらえますか。
回答:
こちらの商品は汎用品のため記載のサイズ、詳細をご確認の上、お客様判断でお願いいたします。
2023-05-25
質問:
こちらの商品の保存タイプは高保存ですか。
回答:
保存タイプは高保存ではございません。
ノーマルタイプとなります。
1が参考にしています
2023-05-25

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする