YPSテック
土のう作成補助器具
頑丈コンパクトでらくらく運用。
作業員が安全に仕事ができる。
作業効率スピードアップ。
簡単な組立・安全な方法でなるべく早く土嚢を作りたい!
そんなお悩みを解決します。
仕様
投入可能土砂量:~2tまで
寸法(mm)
上面:810×810、下面:1410×1410
質量(kg)
本体:約28、付属品込:約37.2
高さ(mm)
950
羽根枚数
3枚
仕上
【本体】KSGメッキ、【羽根】紛体塗装
内容量
1セット
注意
※土嚢袋は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29266284
トンサポ H=950β
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません