ウコンの力 レバープラス プラチナ

ウコンの力 レバープラス プラチナ - ハウスウェルネスフーズ

シリーズ史上最高の「ウコンの力」

保存方法
常温
賞味期限
製造後12ヶ月
原材料
果糖ぶどう糖液糖、秋ウコンエキス、肝臓エキス(豚肉を含む)、紫ウコンエキス、ドクダミエキス、春ウコンエキス、食塩/酸味料、香料、ウコン色素、甘味料(甘草エキス、アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、増粘多糖類、ナイアシン、ビタミンB1、ビタミンB2
アレルギー
豚肉
栄養成分
エネルギー 、14kcal、脂質 、0g、食塩相当量 、0.018g、ビタミンB2 、3.0mg、たんぱく質 、0.32g、炭水化物 、3.1g、ビタミンB1 、5.0mg、ナイアシン 、14mg、 1本(50ml)当たり、クルクミン 、40mg、リン 、10mg(分析値)、カリウム 、83mg(分析値)、鉄 、0.20mg(分析値)
内容量
1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29266415-
556
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする