曜日別特売

バランスパワー果実たっぷり

バランスパワー果実たっぷり - ハマダコンフェクトバランスパワー果実たっぷり - ハマダコンフェクト
(4件のレビュー)

カリフォルニア産レーズンをたっぷり使用した果実感のあるしっとりソフト食感のクッキーです。袋(2本当たり)に1食分のビタミン8種、鉄分、カルシウムが入っています。1袋(2本)当たりカルシウム230mg&鉄2.3mg配合

用途忙しい毎日の食事代わりや、スポーツ・勉強時・小腹が空いた時に原材料レーズン、小麦粉、ショートニング、砂糖、還元水飴、マーガリン、難消化性デキストリン、砂糖結合水飴、りんご加工品、食塩/加工澱粉、結晶セルロース、卵殻Ca、グリセリン、乳化剤(大豆由来)、酸味料、膨張剤、ピロリン酸鉄、着色料(カロチン、パプリカ色素、ターメリック色素)、ナイアシン、増粘剤(ペクチン:オレンジ由来)、ビタミンE、パントテン酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、ビタミンB1、ビタミンB2、香料(乳由来)、ビタミンB6、ビタミンA、ビタミンB12賞味期限製造日から1年香味果実(レーズン)アレルギー卵、乳、小麦、大豆、りんご、オレンジ
注意
※一日当たりの摂取目安量:一日当たり1袋(2本)を目安にお召し上がりください。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29266905-1個(2袋)2本(35.0g)当たり/エネルギー:145kcalビタミンA:260μgたんぱく質:1.0gビタミンB1:0.4mg脂質:6.2gビタミンB2:0.47mg炭水化物:23.1gビタミンB6:0.44mg 糖質:19.5gビタミンB12:0.8μg 食物繊維:3.6gビタミンE:2.1mg食塩相当量:0.13gナイアシン:4.4mgカルシウム:230mgパントテン酸:1.6mg鉄:2.3mg
130
129
139(税込)
4日以内出荷
返品不可
29266896-1個(6袋)4本(45.6g)当たり/エネルギー:190kcalビタミンA:520μgたんぱく質:1.3gビタミンB1:0.8mg脂質:7.9gビタミンB2:0.94mg炭水化物:30.7gビタミンB6:0.88mg 糖質:26.1gビタミンB12:1.6μg 食物繊維:4.6gビタミンE:4.2mg食塩相当量:0.19gナイアシン:8.8mgカルシウム:460mgパントテン酸:3.2mg鉄:4.6mg
270
269
291(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 安価な栄養補助+モノタロウ送料無料の買い足し
医療・福祉・介護関連業

美味くて安い。おそらくモノタロウ取り扱いの食品として最安値。
そしてモノタロウ送料無料まで数百円足りないときにまとめ買い。
便利な商品です。

対象商品 : 29266905
2024-06-09
用途: 忙しいときの食事替わり
製造業

手軽に栄養が取れて、便利です。果物たっぷりで美味しかったです。

対象商品 : 29266896
2021-03-26
用途: 昼食、小腹がすいたとき

5分10分の間食にちょうどよい。カロリーメイトと異なりパサパサ感がなく、あまりのどが乾かない。忙しいときはこれだけで1回の昼食分に相当する分量だと思うし、そう考えるとコストパフォーマンスもよいと思われる。

対象商品 : 29266896
2022-02-17
用途: 昼食、小腹がすいたとき

類似商品であるとの比較をすると、値段は同等ながら、今一つ空腹の満たされ具合に物足りなさは感じる。ただ、カロリー少なく必要な栄養素を取りたい方がこちらの方が逆に良いのかもしれず、ここは好みがわかれるところか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする