曜日別特売

バランスパワービッグスイートポテト

バランスパワービッグスイートポテト - ハマダコンフェクト
(3件のレビュー)

さつまいもを使用したスイートポテト風のしっとりソフト食感のクッキーです。1袋(2本)あたりカルシウム230mg&鉄2.3mg配合

用途忙しい毎日の食事代わりや、スポーツ・勉強時・小腹が空いた時に賞味期限製造日から1年原材料小麦粉、ショートニング、砂糖、マーガリン、還元水飴、さつまいもパウダー、砂糖結合水飴、卵、乾燥卵黄、食塩/加工澱粉、結晶セルロース、カゼインNa(乳由来)、グリセリン、卵殻Ca、香料、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、着色料(カロチン)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12アレルギー卵、乳、小麦、大豆香味スイートポテト栄養成分2本(34.0g)当たり/エネルギー:160kcalビタミンA:260μgたんぱく質:1.8gビタミンB1:0.4mg脂質:8.6gビタミンB2:0.47mg炭水化物:20.1gビタミンB6:0.44mg 糖質:17.6gビタミンB12:0.8μg 食物繊維:2.5g葉酸:80μg食塩相当量:0.2gナイアシン:4.4mgカルシウム:230mgパントテン酸:1.6mg鉄:2.3mg内容量1個(2袋)
注意
※一日当たりの摂取目安量:一日当たり1袋(2本)を目安にお召し上がりください。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29266939-
130
129
139(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 忙しい朝食など

朝の通勤時に車中で食べています。コスパも良いので助かっています。

対象商品 : 29266939
2022-02-17
用途: 昼食、小腹がすいたとき

小腹が満たされる感じはあり、味もまあ普通の味であり、栄養補助食品として特に問題はない。値段もリーズナブルである。ただ、敢えて指摘すると、同等品と比べて味が濃くてややしつこい感じがする。この辺は人の好みはあるかもしれないが。。。

1が参考にしています
対象商品 : 29266939
2021-03-13
用途: 食事

合格点。時間が取れない時にサッサと食べてエネルギーをチャージするにはもってこい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする