UG型多用途物品棚 増結タイプ

UG型多用途物品棚 増結タイプ - 日本ファイリング
ホワイト棚段数4均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29273494UG300-63S-4B200030049004501800837スチール
49,300
32,980
36,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273503UG300-63L-4B200030049006001800837スチール
57,300
38,980
42,878(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273519UG300-63J-4B200030049007501800837スチール
66,500
43,980
48,378(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273528UG300-64S-4B20003004120045018001137スチール
53,900
35,980
39,578(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
29273537UG300-64L-4B20003004120060018001137スチール
63,000
39,980
43,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273546UG300-64J-4B20003004120075018001137スチール
72,800
52,980
58,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273555UG300-65S-4B20003004150045018001437スチール
60,800
43,980
48,378(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273564UG300-65L-4B20003004150060018001437スチール
71,700
49,980
54,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273573UG300-65J-4B20003004150075018001437スチール
83,200
59,980
65,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273589UG300-66S-4B20003004180045018001737スチール
69,400
43,980
48,378(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273598UG300-66L-4B20003004180060018001737スチール
83,200
59,980
65,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29273607UG300-66J-4B20003004180075018001737スチール
97,000
69,980
76,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,960~/税込¥3,256~
北海道地方数量1につき¥4,440~/税込¥4,884~
沖縄地方数量1につき¥5,920~/税込¥6,512~
離島数量1につき¥8,880~/税込¥9,768~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする