SAFARI10-30X21

SAFARI10-30X21 - SIGHTRONSAFARI10-30X21 - SIGHTRONSAFARI10-30X21 - SIGHTRON

対物レンズ径21mm、倍率は10倍から30倍のコンパクトズーム双眼鏡。
・ボディカラーは、パールホワイトとワインレッドの2色をご用意。
コンサート、スタジアム観戦、旅行、ハイキングから野生生物の観察まで幅広い用途で使うことができるマルチユース双眼鏡。
対物レンズ、接眼レンズには、光の透過率を向上させるコーティング処理を施し、どのようなシーンでも明るくシャープな視界を確保。
倍率は10倍から30倍のズーム式を採用。広視界の10倍で対象物を捉え、高倍率30倍まで一気にズームアップ可能。

倍率(倍)10~30(ズーム式)仕様射出瞳径:2.1~0.7mm、明るさ:4.4~0.5トラスコ品番125-8867パールホ.ワイト質量(g)約200レンズ径(Φmm)(対物)21アイレリーフ(mm)9~8実視界(°)3.15~1.42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29273984SA10-30X21PW
15,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする