TRUSCO
絶縁被覆付圧着端子棒形
(2件のレビュー)
全長(mm)
27.5
質量(g)
30
種類
絶縁被覆付圧着端子
定格電圧(V)
600
端子形状
フェルール・棒形
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29274149
T-TMEXTC1.25-16
125-6716
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
29274158
T-TMEXTC2-16
125-6717
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表