オリエント
ふとんdeクッション
布団を使用しない季節に押し入れにしまわずインテリアとして活用できるアイデア商品です。
この収納袋なら、掛け布団をいれてクッションとしてご使用いただけます。
材質
収納袋生地:ポリエステル、刺繍糸:ポリエステル、ファスナーテープ:ナイロン、ファスナースライダー:亜鉛合金、ファスナーエレメント:ポリエステル
質量(g)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273376
OR-3536
1個
ぶち
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
31273385
OR-3535
1個
とら
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
28779837
OR-3538
1箱
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
28779846
OR-3547
1箱
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
28779855
OR-3551
1箱
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
28779864
OR-3553
1箱
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください