曜日別特売

CDステレオシステム

CDステレオシステム - Panasonic(パナソニック)

シンプルで気品あるデザインと書棚や机の上など狭いスペースにもスッキリ置けるコンパクトボディに豊かな音質を実現しました。実用最大出力合計値20Wで豊かな高音質を実現し、CDやスマートフォンの音楽を快く楽しめます。
CD再生やBluetooth(R)によるスマートフォン等の再生、USBメモリー再生が可能で、ラジオ視聴もできます。使いやすいシンプルな操作が魅力です。

仕様CD-R/RW再生:〇(CD-DA、MP3)、チューナー:FM76.0~108.0MHz、AM522~1629kHz付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、Fm簡易アンテナ、AMループアンテナ、電源コード寸法(mm)本体184×123×228/スピーカー139×224×136質量(kg)約3.7最大出力20W(10W+10W)(アンプ実用最大出力(JEITA))インピーダンス接続端子USB2.0フルスピードスピーカーフルレンジスピーカーシステム(バスレフ型)、フルレンジ:10cmコーン型再生周波数(Hz)61Hz~17kHz(-16dB)、95Hz~15kHz(-10dB)/83dB/W(1m)対応フォーマットMP3(USB)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31275598SC-PM250-S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31275598SC-PM250-S61324420SC-PM270-SSC-PM250-S CDステレオシステム Panasonic(パナソニック) 61324420CDステレオシステムPanasonic(パナソニック)1組
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする