Z1000/Ninja1000(11-13/14- SEA仕様)S/O R77J EXPORT SPEC 政府認証

Z1000/Ninja1000(11-13/14- SEA仕様)S/O R77J  EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラ

先進的なマシンにマッチするR-77Jを採用。純正と同じく左右2本出しで、R-77Jのデザインがテール周りに迫力を持たせます。
適度に消音されたサウンドは重厚な音質で、ロングツーリングでも快適な走行が可能です。
低回転から粘り強く高回転まで軽く吹け上がる特性で車両のコンセプトに従順なマフラーに仕上がっています。

騒音値(dB)
近接排気騒音:90/4500rpm(Z1000:11-13)、91/4900rpm(Z1000:14)、90/4500rpm(Ninja1000:11-13)、91/4900rpm(Ninja1000:14)
加速走行騒音:79(Z1000:11-13)、79(Z1000:14)、79(Ninja1000:11-13)、78(Ninja1000:14)
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)車輌型式ZRT00D(Z1000[ABS設定無し]:11-13)、ZXT00G(Ninja1000:11-13)、ZXT00H(Ninja1000 ABS:11-13)、ZRT00F(Z1000[ABS共通]:14)、ZXT00M(Ninja1000[ABS共通]:14)エンジン型式ZRT00DE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29269127110-213-5W81B1本STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ)
153,000
取扱い終了
返品不可
29269136110-213-5W211本SMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ)
149,000
取扱い終了
返品不可
29269145110-213-5W811本STC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ)
143,000
取扱い終了
返品不可
29269154110-213-5V81B1本STBS(チタンブルーカバー/ステンレスエンドタイプ)
133,000
取扱い終了
返品不可
29269163110-213-5W511組(2本)SSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ)
133,000
取扱い終了
返品不可
29269179110-213-5V211本SMS(メタルマジックカバー/ステンレスエンドタイプ)
129,000
取扱い終了
返品不可
29269188110-213-5V811本STS(チタンカバー/ステンレスエンドタイプ)
123,000
取扱い終了
返品不可
29269197110-213-5V511本SSS(ステンレスカバー/ステンレスエンドタイプ)
113,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする