YZF-R1国内仕様 S/O R77J SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 09-13

YZF-R1国内仕様 S/O R77J SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証 09-13 - ヨシムラ

YAMAHA スーパースポーツマシン「YZF-R1(国内仕様:'09-'13)」に「Slip-On R-77Jサイクロン」が登場。
「R-77J」は変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、ステンレスorカーボンのエンドキャップにてスポーティなデザインに仕上がっております。
ノーマルと同じく左右2本出しの「R-77J」は後ろからのスタイルが特に迫力あります。
レーザー刻印が施されたヒートガード(左右両方)を付属し、シート付近のエキパイ排熱を軽減します。
性能面では6000rpm以降 大幅にパワーアップしており、よりレーシーな特性となります。
音質はYZF-R1特徴のクロスプレーン型クランクシャフトエンジンに「R-77J」サイクロンが加わり、歯切れの良いレーシーなエキゾーストサウンドを奏でます。

適合メーカーヤマハ騒音値(dB)近接排気騒音:91.5(5500rpm)、加速走行騒音:77車輌型式EBL-RN24Jエンジン型式N521E内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29269276110-388-5V505.5SSS(ステンレスカバー/ステンレスエンドタイプ)
113,000
取扱い終了
返品不可
29269285110-388-5V205.5SMS(メタルマジックカバー/ステンレスエンドタイプ)
129,000
取扱い終了
返品不可
29269294110-388-5V805.3STS(チタンカバー/ステンレスエンドタイプ)
123,000
取扱い終了
返品不可
29269303110-388-5V80B5.3STBS(チタンブルーカバー/ステンレスエンドタイプ)
133,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする