曜日別特売

BANDIT1250/S/F S/O HEPTA FORCE サイクロン

BANDIT1250/S/F S/O HEPTA FORCE サイクロン - ヨシムラ

BANDIT1250/S/F用に、HEPTA FORCEシリーズが追加となりました。
「HEPTA FORCE」は、エッジの利いたシンメトリー7角形[Heptagon]をベースに、斬新なコーン形状を持つオリジナルエンドが特徴。
この独特なコーンエンドは、光沢を持つステンレスと、レーシーなイメージのカーボンの2種類をラインナップ。
サイレンサーのカバーとエンドの素材の組合せで8種類のバリエーションからお好みのタイプをお選び頂けます。
7角形HEPTA FORCEの直線的なデザインが、BANDIT1250/S/Fを更にスタイリッシュに仕上げます。
STDに比べ約47%の軽量化を達成しました。(STD:6.4kg→サイクロン(STS/STC):3.4kg)
法規制をクリアしながら、低音を効かせた太く迫力のある音に仕上げています。
全域においてノーマルを上回り、特に高回転域で最大の性能を発揮させています。

適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:88(3750rpm)、加速走行騒音:78車輌型式EBL-GW72Aエンジン型式W705内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29269364110-177-L05C03.6SSS(ステンレスカバー/ステンレスエンドタイプ)
73,000
取扱い終了
返品不可
29269373110-177-L02C03.6SMS(メタルマジックカバー/ステンレスエンドタイプ)
81,000
取扱い終了
返品不可
29269389110-177-L08C03.4STS(チタンカバー/ステンレスエンドタイプ)
78,000
取扱い終了
返品不可
29269398110-177-L06C03.4STBS(チタンブルーカバー/ステンレスエンドタイプ)
83,000
取扱い終了
返品不可
29269407110-177-L05G03.6SSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ)
83,000
取扱い終了
返品不可
29269416110-177-L02G03.6SMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ)
91,000
取扱い終了
返品不可
29269425110-177-L08G03.4STC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ)
88,000
取扱い終了
返品不可
29269434110-177-L06G03.4STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ)
93,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする