曜日別特売

V-Strom1000 S/O HEPTA FORCE Ca END 14- EXPORT SPEC 政府認証

V-Strom1000 S/O HEPTA FORCE Ca END 14- EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラ

「HEPTA FORCE」は、エッジの利いたシンメトリー7角形[Heptagon]をベースに、斬新なコーン形状を持つオリジナルエンドが特徴。
この独特なコーンエンドは、光沢を持つステンレスと、レーシーなイメージのカーボンの2種類をラインナップ。
サイレンサーのカバーとエンドの素材の組合せで8種類のバリエーションからお好みのタイプをお選び頂けます。
重量に関しては、STDに比べ約33%の軽量化を達成。(STD:5.4kg→HEPTA FORCE チタンカバー:3.6kg) そのサウンドは、2気筒らしい鼓動感のある音質を実現しています。
さらにノーマルが持つ低?中回転域における豊かなトルクを生かしながら、高回転域においてノーマルを上回る性能を発揮。オンからオフまで様々な状況での走行性能を更に向上させます。
そして純正パニアケースの装着も可能。V-Strom1000の大きな魅力である機能性を損なうことなくHEPTA FORCEを楽しんでいただくことが可能です。

適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:90(4000rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-VU51A:2017、EBL-VU51A:2014-2016エンジン型式U501内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29269547110-195-L05G03.8SSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ)
83,000
取扱い終了
返品不可
29269556110-195-L02G03.8SMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ)
オープン
取扱い終了
返品不可
29269565110-195-L08G03.6STC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ)
88,000
取扱い終了
返品不可
29269574110-195-L06G03.6STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする