曜日別特売

CB1300SB(14-) 機械曲 R77Sチタン LEPTOS 政府認証

CB1300SB(14-) 機械曲 R77Sチタン LEPTOS 政府認証 - ヨシムラ

LEPTOSシリーズサイクロン 細く長くデザインされたサイレンサーをアップにレイアウト。
スポーティなレイアウトに拘り、タンデムオフセットプレートセットを使用。
専用センタースタンドストッパー付属。
パイプにチタンSeries9を採用。重量はSTD比で半分以下(チタンカバー:約53%の軽量化)を実現し、取り回し及び走りの軽快さが向上。
ビックバイクらしい迫力ある音質を実現しながら最大約9馬力の出力向上を達成。
新型車両('14~)に採用されたO2センサーも取付可能。

適合メーカーホンダ(HONDA)騒音値(dB)近接排気騒音:93(3500rpm)、加速走行騒音:82車輌型式EBL-SC54エンジン型式SC54E内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29270064110-41C-81505.7TSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ)
171,000
取扱い終了
返品不可
29270073110-41C-81205.7TMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ)
189,000
取扱い終了
返品不可
29270089110-41C-81805.5TTC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ)
186,000
取扱い終了
返品不可
29270098110-41C-8180B5.5TTBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ)
191,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする