曜日別特売

XJR1300(07-)機曲R77SチタンサイクロンLEPTOS Fire Spec 政府認証

XJR1300(07-)機曲R77SチタンサイクロンLEPTOS Fire Spec 政府認証 - ヨシムラ

LEPTOSシリーズサイクロン 細く長くデザインされたサイレンサーをアップにレイアウト。
サイレンサー角度に拘りタンデムステップブラケットを付属。スポーティなレイアウトを実現。
性能はもちろん音質も考慮した集合部の効果もあり、4気筒ビックバイクらしい重厚なサウンドを実現。
低回転域でトルクをアップさせることにより乗りやすさを向上。高回転域ではノーマルを凌駕する性能を発揮。
重量はSTD比で半分以下。取り回し及び走りの軽快さが向上。
(R-77Sサイクロン チタンカバー:51%の軽量化)
Fire Spec 仕様有。

適合メーカーヤマハ騒音値(dB)近接排気騒音:94(4000rpm)、加速走行騒音:78車輌型式EBL-RP17Jエンジン型式P514E内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29270484110-313F81507.5TSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ)
186,000
取扱い終了
返品不可
29270493110-313F81207.5TMC(メタルマジックカバー/カーボンエンドタイプ)
204,000
取扱い終了
返品不可
29270509110-313F81807.3TTC(チタンカバー/カーボンエンドタイプ)
201,000
取扱い終了
返品不可
29270518110-313F8180B7.3TTBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ)
206,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする