Ninja250SL/Z250SLのスタイルをスポーティに変貌。軽快な吹け上がりと、低回転域及び6000回転以上で性能アップ。低音の効いた、耳当たりの良い大人のサウンド。STDに比べ45%の軽量化を達成。運動性能の向上を実現。(STD:4.2kg→チタンカバー:2.3kg)ヒートガードセットをオプション設定。リア周りの空力性能の向上とデザインの両立という「性能美」を実現。(純正マフラーにも装着可)