曜日別特売

SV650(16-)SV650X(18) S/O R77Jサイクロン SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証

SV650(16-)SV650X(18) S/O R77Jサイクロン SUSエンド  EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラSV650(16-)SV650X(18) S/O R77Jサイクロン SUSエンド  EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラSV650(16-)SV650X(18) S/O R77Jサイクロン SUSエンド  EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラSV650(16-)SV650X(18) S/O R77Jサイクロン SUSエンド  EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラSV650(16-)SV650X(18) S/O R77Jサイクロン SUSエンド  EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラSV650(16-)SV650X(18) S/O R77Jサイクロン SUSエンド  EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラ

スタイル
SV650用 Slip-On R-77Jサイクロンのエンドタイプは、光沢を持つステンレスと、レーシーなイメージのカーボンの2種類をラインナップ。サイレンサーカバーとエンドの組合せで8種類のバリエーションからお好みのタイプをお選び頂けます。さらに、サイレンサーにR-77Jを採用したことにより、重厚な音質と迫力あるスタイルを実現。適度に消音されつつ、Vツインエンジンらしい低音で歯切れの良いエキゾーストサウンドを奏でます。
性能特性
ノーマルが持つ全域における豊かなトルクを活かしつつ、常用域での出力UPによって、さらに扱いやすい特性を実現しました。
重量
メイン素材にSUS304を使用し、耐久性の確保とSTD比約59%(チタンカバー(STD:4.2kg→R-77J (STS/STC):2.5kg))の軽量化を両立させています。
アフターケア
ヨシムラサイクロン(レーシングサイクロンは除く)には、製品2年保証がついております。(製品2年保証を受けるには、オンライン保証登録が必要になります。)さらにリメイクサービス、マフラーホットライン等のアフターサービスにより、安心してヨシムラサイクロンをご利用いただけます。
EXPORT SPEC
このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。

適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:89(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-VP55Bエンジン型式P511内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29271087110-169-5V502.7SSS(ステンレスカバー/ステンレスエンドタイプ)
オープン
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29271096110-169-5V202.7SMS(メタルマジックカバー/ステンレスエンドタイプ)
オープン
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29271105110-169-5V802.5STS(チタンカバー/ステンレスエンドタイプ)
オープン
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29271114110-169-5V80B2.5STBS(チタンブルーカバー/ステンレスエンドタイプ)
オープン
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする