曜日別特売

CBR250RR(17) Slip-On R-11 サイクロン 1エンド EXPORT SPEC 政府認証

CBR250RR(17) Slip-On R-11 サイクロン 1エンド  EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラ

HONDAの軽二輪スーパースポーツモデルCBR250RR用Slip-On R-11サイクロンは、コンパクトでスポーティなサイレンサーデザインにより、スタンダードマフラー比約65%の軽量化を実現し、軽快なハンドリングをもたらします。
さらに、R-11サイクロンによる歯切れの良いサウンドは、思わずアクセルを開け続けたくなるような感覚をライダーにもたらします。
CBR250RRに装着されたR-11サイレンサーは、テールカウルのラインに合わせつつマシン重心に集中させたレイアウトにより、スポーツスタイルを引き立てます。
さらに、サイレンサーエンドを軽量で高強度なドライカーボン製にすることにより、高い質感も併せ持ちます。
ヨシムラサイクロン(レーシングサイクロンは除く)には、製品2年保証がついております。
さらにリメイクサービス、マフラーホットライン等のアフターサービスにより、安心してヨシムラサイクロンをご利用いただけます。

適合メーカーホンダ(HONDA)騒音値(dB)近接排気騒音:94(6250rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BK-MC51エンジン型式MC51E内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29271209110-42C-5E502.1SS(ステンレスカバー)
72,000
取扱い終了
返品不可
29271218110-42C-5E202.1SM(メタルマジックカバー)
80,000
取扱い終了
返品不可
29271227110-42C-5E801.9ST(チタンカバー)
77,000
取扱い終了
返品不可
29271236110-42C-5E80B1.9STB(チタンブルーカバー)
82,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする