曜日別特売

GSX-S750ABS L7 Slip-On R77Jサイクロン SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証

GSX-S750ABS L7 Slip-On R77Jサイクロン SUSエンド  EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラ

スーパースポーツ譲りの高い走行性能を持つGSX-S750用に開発されたSlip-On R-77Jサイクロンは、街中からワインディングまで、幅広いシチュエーションでの走行を想定して開発。
厳しい規制に対応させながら、性能・サウンド・スタイルを高次元で融合させました。
厳しい国内音量規制をクリアさせながらGSX-S750のエンジン性能をパワー・トルク共に全域において増幅させるべく、サイレンサーにR-77Jを採用。
その消音効果により音量を規制値内に抑えつつ高い排気効率を得る事で、アクセルワークに対してリニアに反応するエンジン特性を残し、スタンダードに上乗せされたパワーとトルクをどの回転域でも味わう事ができます。
ハンドリングの良さにトラクションコントロールも備え高いコーナリング性能を持つGSX-S750。スタンダードマフラーに比べ約48%の軽量化を実現させたR-77Jは、その性能をさらに引き上げます。

適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:91(5250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-C533Fエンジン型式R749内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29271288110-150-5V502.8SSS(ステンレスカバー/ステンレスエンドタイプ)
68,000
取扱い終了
返品不可
29271297110-150-5V202.8SMS(メタルマジックカバー/ステンレスエンドタイプ)
オープン
取扱い終了
返品不可
29271306110-150-5V802.6STS(チタンカバー/ステンレスエンドタイプ)
73,000
取扱い終了
返品不可
29271315110-150-5V80B2.6STBS(チタンブルーカバー/ステンレスエンドタイプ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする