曜日別特売

MT-07 (14-16/17) 機械曲 R-11 サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

MT-07 (14-16/17) 機械曲 R-11 サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラ

MT-07機械曲R-11サイクロンは、性能とスタイルの両立にこだわり、随所にヨシムラのノウハウを注ぎ込んで開発。
アクセルレスポンスの向上や重低音が効いたサウンドといったスペック面だけでなく、車体装着時の全体のスタイルと細部パーツの作り込みにも力を注ぎ、バイクを下りて眺めていても楽しめるマフラーを目指しました。
スリムでコンパクトなスポーツネイキッドマシンMT-07のスタイルを、よりシャープでスポーティーにさせるべく、軽量コンパクトなR-11を採用。ポジジョンにもこだわり、取付にも工夫がされています。
集合部からテールパイプも車体側に追い込む設計としてあり、マシンとマフラーの一体感を演出。スタイルだけでなく、バンク角の確保とマスの集中にも繋がっています。
付属のタンデムステップブラケットはリアブレーキリザーバータンクステーが付き、サーキット走行時には純正タンデムステップが取外し可能になります。
またタンデムの機会が多いライダー向けに、左右のタンデムステップ高を合わせるオフセットステーセットをオプション設定。パッセンジャーも快適なライディングを楽しめます。

適合メーカーヤマハ騒音値(dB)近接排気騒音:93(4500rpm):EBL-RM07J・94(4500rpm):2BL-RM19J、加速走行騒音:80車輌型式EBL-RM07J:2014-2016、EBL-RM07J:2017 ABS無、2BL-RM19J:2017 ABS有エンジン型式M403E:2014-2016、M403E:2017 ABS無、M410E:2017 ABS有内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29271367110-38C-5F505.8SS(ステンレスカバー)
130,000
取扱い終了
返品不可
29271376110-38C-5F205.8SM(メタルマジックカバー)
オープン
取扱い終了
返品不可
29271385110-38C-5F805.6ST(チタンカバー)
オープン
取扱い終了
返品不可
29271394110-38C-5F80B5.6STB(チタンブルーカバー)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする