GROM(-’15/’16)機械曲R-77S Caエンド(STBC)Type-Down EXPORT SPEC 政府認証

GROM(-’15/’16)機械曲R-77S Caエンド(STBC)Type-Down EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラ

サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。
全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。
素材にSUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約46%の軽量化を達成。(STD:5.0kg→R-77S チタンカバー:2.7kg)
加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。

適合メーカーホンダ(HONDA)質量(kg)2.7タイプSTBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ)騒音値(dB)近接排気騒音:85(3500rpm)、加速走行騒音:78車輌型式EBJ-JC61:2013-2016、2BJ-JC75:2017エンジン型式JC61E:2013-2016、JC75E:2017内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29271525110A-40A-5X80B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする