Z900RS/CAFE Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証

Z900RS/CAFE Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 - ヨシムラ

ヨシムラレーサーにも採用されていたR-11サイレンサーは、最新の装備を持つZ900RSのポテンシャルに磨きをかけます。
三角形をベースにしたテーパー形状のサイレンサーは、スポーツネイキッドのスタイルをシャープなイメージにさせ、
ライダーマインドを刺激するとともに駆る楽しさを増幅させます。
重量約18%(2.2kg→1.8kg:チタンカバー)の軽量化を実現。
さらに、中~高回転域にかけてパワーを上乗せし、回せば力強く伸びていくスポーツテイストのエンジンに磨きをかけます。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)騒音値(dB)近接排気騒音:93(4250rpm)、加速走行騒音:81車輌型式2BL-ZR900Cエンジン型式ZR900BE内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29271848110-269-5E302SSF(サテンフィニッシュカバー)
オープン
取扱い終了
返品不可
29271857110-269-5E202SM(メタルマジックカバー)
オープン
取扱い終了
返品不可
29271866110-269-5E801.8ST(チタンカバー)
オープン
取扱い終了
返品不可
29271875110-269-5E80B1.8STB(チタンブルーカバー)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする