アルミケース MBシリーズ

アルミケース MBシリーズ - タカチ電機工業アルミケース MBシリーズ - タカチ電機工業アルミケース MBシリーズ - タカチ電機工業アルミケース MBシリーズ - タカチ電機工業アルミケース MBシリーズ - タカチ電機工業アルミケース MBシリーズ - タカチ電機工業アルミケース MBシリーズ - タカチ電機工業アルミケース MBシリーズ - タカチ電機工業
(31件のレビュー)
材質(カバー)アルミ板A1100P
全93種類を絞り込む
板厚(mm)
種別
内容量
93種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
板厚(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
付属品
取付ビス数
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05669870MB3-2-31台1-M2×5トラスビス4補強なし-
380
379
417(税込)
当日出荷
70824819MB7-7-71台1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73821914MB10-5-71台1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
お客様組立品
05669879MB4-2-31台1-M2×5トラスビス4補強なし-
400
399
439(税込)
当日出荷
70824828MB10-10-101台1.5-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73821923MB11-7-111台1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
お客様組立品
73821939MB13-6-91台1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
73821948MB15-7-101台1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
73821957MB18-8-131台1.5-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
お客様組立品
73821966MB20-8-151台1.2-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
お客様組立品
73821975MB25-10-181台1.2-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
お客様組立品
73821984MB30-12-201台1.2-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
3,950
3,898
4,288(税込)
当日出荷
お客様組立品
29272566MB4-3-51個1-M2.6×5トラスビス、M2.6用平ワッシャー4補強なし-
640
639
703(税込)
当日出荷
29272575MB4-3-61個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
670
659
725(税込)
当日出荷
31585524MB5-4-71個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
730
729
802(税込)
当日出荷
31585533MB5-5-161個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31585549MB6-4-251個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
29272593MB6-5-91個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
970
969
1,066(税込)
当日出荷
31585558MB6-5-121個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
31585576MB7-5-101個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
960
949
1,044(税込)
当日出荷
31585603MB8-6-331個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー6補強なし-
2,170
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
31585585MB8-3-111個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
970
969
1,066(税込)
当日出荷
29272873MB8-6-81個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
31585594MB8-6-151個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
29272803MB8-7-91個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31585628MB8-7-181個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31585646MB9-3-91個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
930
929
1,022(税込)
当日出荷
31585655MB9-6-131個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
31585253MB10-7-201個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31585269MB10-9-121個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31585278MB11-3-141個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31585287MB11-7-151個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31585296MB11-8-251個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31585314MB12-3-121個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31585323MB12-5-181個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31585339MB12-8-181個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31585305MB12-10-161個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31585348MB13-3-181個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31585357MB14-5-201個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31585366MB14-6-141個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31585375MB14-8-201個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31585393MB15-3-151個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31585409MB15-3-211個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強なし-
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31585384MB15-12-201個1.2-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
31585418MB16-6-251個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31585427MB16-9-251個1-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
2,690
2,598
2,858(税込)
当日出荷
31585436MB18-14-231個1.2-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
3,360
3,298
3,628(税込)
当日出荷
31585445MB19-9-301個1.2-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
3,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
29272898MB20-8-201個1.2-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー4補強あり-
3,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31585479MB21-9-351個1.2-M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー6補強あり-
4,190
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73821914
2026-02-05
用途: 電子工作
その他業種

電子工作の筐体として使用しました。寸法図と現物がきちっと合っていたので部品の配置や穴あけ加工も精度よくできました。板面に保護フィルムが貼ってあるので加工の時に傷をつけることもなく美しく仕上がりました。

対象商品 : 31585576
2025-07-07
用途: 趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

対象商品 : 31585305
2023-08-31
用途: スイッチボックスとして

機器の操作リモコンのケースに。
加工が楽なので様々なところに使っています。

対象商品 : 31585445
2023-02-07
用途: 電磁弁の制御BOXとして使用
製造業

制御用のBOXとして使用、簡易に入手できるのがとても良かった。しかし少し大きくもっとシリーズを増やしてほしい。

対象商品 : 31585323
2024-01-22
用途: 車載電源ボックス用

サイズのバリエーションがあるので、ピッタリのものが手に入りました。

対象商品 : 31585305
2022-08-02
用途: 計量カップの収納に利用。
札幌学園教育・研究機関

従来、必要に応じて地元の商店で購入していたが、取り扱いを中止したとのことで初めてインターネットでMB型アルミケースを購入した。丁寧に作られており大変便利である。なお、ユーザーの希望サイズにも対応してくれるが、この場合の価格を下げていただけらばありがたいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 29272566
2022-08-30
用途: バイク無線のプレストークスイッチ格納用に使用
その他業種

大きさがジャストサイズで、アルミのため加工もしやすく大満足です。
実際に使用する際は周りをコーティングして防水加工を施します。

2022-07-20
用途: 車のメンテナンス
サービス業

手頃なサイズのため、自作のsevもどきの材料としては使用。 
間違いのない商品で、余計な心配の必要がないのでお気に入りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする