曜日別特売

フランジ足付アルミケース MBCシリーズ

フランジ足付アルミケース MBCシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズ - タカチ電機工業
(4件のレビュー)
材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29272977MBC5-4-7405070
840
829
912(税込)
当日出荷
29272986MBC7-4-5407050
810
809
890(税込)
当日出荷
29272995MBC7-4-104070100
990
989
1,088(税込)
当日出荷
29273004MBC8-5-125080120
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29273013MBC10-4-1540100150
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
29273029MBC10-5-75010070
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
29273038MBC10-7-1565100150
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29273047MBC13-6-96012590
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
29273056MBC14-4-2040135200
2,230
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
29273065MBC15-7-1165150110
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29273074MBC17-4-2540170250
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
29273083MBC18-7-1370175130
2,140
2,098
2,308(税込)
当日出荷
29273099MBC20-8-1575200150
2,610
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29273038
2024-04-17
用途: 工作時の制御BOX

このケースは、コメントに合ったように丈夫です
良いに尽きます

対象商品 : 29273013
2020-12-27
用途: 産業用データ通信機のケース
株式会社マイライフ製造業

期待したものより凄かった。
アルミ厚み1.5mmで頑丈、精度も良く、表面にフィルムが付いていて気持ちよい。
アルミの質も良く加工が容易にできました。

対象商品 : 29273029
2020-03-27
用途: オーディオ機器の小物類、MCトランス用シャーシなど
センターガーデン株式会社その他業種

作りがしっかりしていて加工しやすい。
安定した状態で置ける。

対象商品 : 29273004
2019-08-13
用途: 機器の組み立て用
その他業種

丁度いい寸法が多数あり、たいへん重宝しています。リピート購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする